PVC-Luftschlauch aussen beige 6X11

Artikelnummer: Z00309797
EAN: 4030477017757
Herstellernummer: 4210 006000
PVC-Luftschlauch aussen beige 6X11
Inkl. Steuern: 1,65 € VE 1 Meter (1 m) Netto 1,39 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
1,65 € / 1 m

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Pressluftschlauch Kunststoff, leicht, robust PVC-Luftschlauch aussen beige 6X11.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Innen-Ø (mm) 006,0
Gewicht gr/mtr 0095
Außen-Ø (mm) 011,0
Betriebsdruck (bar) 20,00
Wandstärke (mm) 02,50
Platzdruck (bar) 060,0
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen