PVC Schlauch drallfreie Einlage 25X32

Artikelnummer: Z00309168
EAN: 4030477017016
Herstellernummer: 4100 025000
PVC Schlauch drallfreie Einlage 25X32
Inkl. Steuern: 9,08 € VE 1 Meter (1 m) Netto 7,63 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
9,08 € / 1 m

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Wasserschlauch Kunststoff, gestrickte drallfreie E PVC Schlauch drallfreie Einlage 25X32.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Innen-Ø (mm) 025,0
Gewicht gr/mtr 0410
Außen-Ø (mm) 032,0
Betriebsdruck (bar) 10,00
Wandstärke (mm) 03,50
Platzdruck (bar) 030,0
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen