PVC Schlauch drallfreie Einlage 50X62

Artikelnummer: Z00309170
EAN: 4030477017054
Herstellernummer: 4100 050000
PVC Schlauch drallfreie Einlage 50X62
Inkl. Steuern: 12,29 € VE 1 Meter (1 m) Netto 10,33 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
12,29 € / 1 m

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Wasserschlauch Kunststoff, gestrickte drallfreie E PVC Schlauch drallfreie Einlage 50X62.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Innen-Ø (mm) 050,0
Gewicht gr/mtr 1300
Außen-Ø (mm) 062,0
Betriebsdruck (bar) 10,00
Wandstärke (mm) 06,50
Platzdruck (bar) 030,0
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen