PVC-Universalschlauch knickfest schwarz glatt 8X15

Artikelnummer: Z00309833
EAN: 4030477007796
Herstellernummer: 3240 008000
PVC-Universalschlauch knickfest schwarz glatt 8X15
Inkl. Steuern: 4,63 € VE 1 Meter (1 m) Netto 3,89 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
4,63 € / 1 m

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

PVC-Universalschlauch knickfest schwarz glatt 8X15.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Innen-Ø (mm) 008,0
Gewicht gr/mtr 0150
Außen-Ø (mm) 015,0
Betriebsdruck (bar) 25,00
Wandstärke (mm) 03,50
Platzdruck (bar) 075,0
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen