Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

Q-Connect externes USB 3.0 Festplattenlaufwerk - 1 TB, silber

Artikelnummer
Z21669606
EAN
5705831180833
Herstellernummer
KF18083
Marke
Q-Connect
  • Kauf auf Rechnung
  • ab 75€ Gratis Versand
  • 30 Tage Rückgaberecht
100,69 € 84,61 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
5 Werktagen
verfügbar
Artikelnummer
Z21669606
EAN
5705831180833
Herstellernummer
KF18083
Marke
Q-Connect

Technische Daten

AusführungUSB-3.0-Laufwerk
Breite122,8mm
Farbesilber
Höhe13,2 mm
Kapazität1 TB
Tiefe76,2 mm
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

Das externe USB-Laufwerk von Q-Connect ist ein enorm leistungsstarker Speicher mit einer USB 3.0 SuperSpeed-Schnittstelle. Die USB 3.0 Schnittstelle bietet bis zu 10 mal schnelleren Datentransfer als USB 2.0 (basierend auf USB Busgeschwindigkeit) und ermöglicht so eine superschnelle Datenübertragung für Zuhause oder unterwegs. Geeignet für Endgeräte mit High-speed USB-Schnittstelle, auch kompatibel mit USB 1.1-Ports. Funktioniert treiberlos unter Windows® ME, 2000, XP, Vista, CE 2.0 oder höher und MacOS 10.x oder höher. VISTA kompatibel.
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente

Eigene Bewertung schreiben
Nur eingetragene Benutzer können Rezensionen schreiben. Bitte einloggen oder erstellen Sie einen Account