Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

Q-Connect Kanzleihefter B ungefalzt - Rechtsheftung/Linksheftung, 1 Tasche, 1 Abheftvorrichtung, hellblau

Artikelnummer
Z21669466
EAN
3034151348183
Herstellernummer
KF15804
Marke
Q-Connect
  • Kauf auf Rechnung
  • ab 75€ Gratis Versand
  • 30 Tage Rückgaberecht
1,51 € 1,27 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
5 Werktagen
verfügbar
Artikelnummer
Z21669466
EAN
3034151348183
Herstellernummer
KF15804
Marke
Q-Connect

Technische Daten

Ausführung1 Tasche, 1 Abheftvorrichtung
Breite318 mm
Farbehellblau
FormatA4
Höhe260 mm
MaterialManilakarton
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

Hängehefter mit Tasche und Abheftvorrichtung, mit Organisationsdruck auf der Vorderseite zur Kennzeichnung von Wiedervorlageterminen, etc., aus umweltfreundlichem Manila-Karton 320 g/qm, Maße: B x H: 265 x 316 mm, ungefalzt, Ausführung mit einer Abheftvorrichtung hat einen Falz mit Doppelaufrollband für je Rechts-und Linksheftung. Ausführung mit zwei Abheftvorrichtung hat 2 Fälze für jeweils Rechts-und Linksheftung. Zubehör wie Hängeschiene, Spezialklammern und Metalldeckleiste bitte separat bestellen.
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente

Eigene Bewertung schreiben
Nur eingetragene Benutzer können Rezensionen schreiben. Bitte einloggen oder erstellen Sie einen Account