Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

Q-Connect Rollen-Schneidemaschine - grau/blau, 465 mm/ 1,0 mm

Artikelnummer
Z21669577
EAN
5705831170124
Herstellernummer
KF17012
Marke
Q-Connect
  • Kauf auf Rechnung
  • ab 75€ Gratis Versand
  • 30 Tage Rückgaberecht
31,54 € 26,50 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
5 Werktagen
verfügbar
Artikelnummer
Z21669577
EAN
5705831170124
Herstellernummer
KF17012
Marke
Q-Connect

Technische Daten

Tischgröße157 x 440 mm
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

Rundmesser aus rostfreiem Stahl, nach oben durch das Gehäuse der Schneidemechanik geschützt. Das Schneiden ist in beide Richtungen möglich. Robustes Gehäuse aus Metall mit cm-Skalierung am oberen Rand und an der Schnittkante sowie Formatvorlagen. Transparenter Blattniederhalter aus stabilem Kunststoff. Inkl. einem Messerkopf. Farbe: grau/blau.
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente

Eigene Bewertung schreiben
Nur eingetragene Benutzer können Rezensionen schreiben. Bitte einloggen oder erstellen Sie einen Account