Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

Q-Connect Rollhocker aus Metall - Gewicht 5 kg, schwarz

Artikelnummer
Z21669228
EAN
5705831048454
Herstellernummer
KF04845
Marke
Q-Connect
  • Kauf auf Rechnung
  • ab 75€ Gratis Versand
  • 30 Tage Rückgaberecht
38,07 € 31,99 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
5 Werktagen
verfügbar
Artikelnummer
Z21669228
EAN
5705831048454
Herstellernummer
KF04845
Marke
Q-Connect

Technische Daten

Durchmesser oben29,5 cm
Durchmesser unten43,5 cm
Farbeschwarz
Gewicht5 kg
MaterialMetall
Traglastbis 150 kg
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

Trittboy mit Höhe 43 cm unbelastet, 41,5 cm belastet. Durch 3 federnd gelagerte, leichtgängige Gleitrollen in unbelastetem Zustand rollbar. Durchmesser oben 29,5 cm, Durchmesser unten 44,5 cm. Gummiummantelung unten dient als Möbelschutz. Die beiden Gummi-Trittflächen sorgen für sicheren Stand. Tragkraft: bis 150 kg.
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente

Eigene Bewertung schreiben
Nur eingetragene Benutzer können Rezensionen schreiben. Bitte einloggen oder erstellen Sie einen Account