FABER-CASTELL FABER-CASTELL Radierer KOSMO MINI, weiß/182342, weiß, KOSMO MINI, 56 x 19 x 32mm

Artikelnummer: Z00023280
EAN: 9556089823425
Herstellernummer: 182342
FABER-CASTELL FABER-CASTELL Radierer KOSMO MINI, weiß/182342, weiß, KOSMO MINI, 56 x 19 x 32mm
Inkl. Steuern: 0,77 € VE 1 Stück Netto 0,65 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

• für Blei- und Farbstifte • ergonomisch geformt • PVC-frei • Farbe: weiß

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Format 56 x 19 x 32 mm
Farbe weiß

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen