FABER-CASTELL Radierer KOSMO weiß/182340, weiß, 71 x 18 x 41mm

Artikelnummer: Z00009532
EAN: 9556089823401
Herstellernummer: 182340
FABER-CASTELL Radierer KOSMO weiß/182340, weiß, 71 x 18 x 41mm
Inkl. Steuern: 1,27 € VE 1 Stück Netto 1,07 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Hochwertiger Radierer, ergonomisch geformt für angenehmes, weiches Radieren. PVC-freier Kunststoffradierer für sauberes und schmierfreies Radieren. Für Blei- und Farbstifte. Farbe: weiß.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Farbe weiß
Format 71 x 18 x 41 mm

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen