FABER-CASTELL Radierer/187120, DUST-FREE, 62 x 21 x 11mm

Artikelnummer: Z00008102
EAN: 09556089871204
Herstellernummer: 187120
FABER-CASTELL
FABER-CASTELL Radierer/187120, DUST-FREE, 62 x 21 x 11mm
Inkl. Steuern: 0,70 € VE 1 Stück Netto 0,59 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

• hochwertige Kunststoff-Radierer • für schmierfreies, sauberes und weiches Radieren • für alle Bleistifte geeignet • Farbe: weiß

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Format 62 x 21 x 11 mm

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen