FABER-CASTELL FABER-CASTELL Radierer/188121, 63 x 22 x 12mm

Artikelnummer: Z00008101
EAN: 4005401881216
Herstellernummer: 188121
FABER-CASTELL FABER-CASTELL Radierer/188121, 63 x 22 x 12mm
Inkl. Steuern: 0,43 € VE 1 Stück Netto 0,36 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

• für Blei- und Farbstifte • PVC-frei

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Format 63 x 22 x 12 mm

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen