FABER-CASTELL Radierer/188230, 42 x 19 x 12mm

Artikelnummer: Z00008100
EAN: 04005401882305
Herstellernummer: 188230
FABER-CASTELL Radierer/188230, 42 x 19 x 12mm
Inkl. Steuern: 0,26 € VE 1 Stück Netto 0,22 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

• für Blei- und Farbstifte sowie Tinte • aus Kunststoff ( Vinyl )

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Format 42 x 19 x 12 mm

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen