FABER-CASTELL Radiergummi 7041-40/184140, 34 x 26 x 8mm

Artikelnummer: Z00022277
EAN: 9556089741408
Herstellernummer: 184140
FABER-CASTELL Radiergummi 7041-40/184140, 34 x 26 x 8mm
Inkl. Steuern: 0,19 € VE 1 Stück Netto 0,16 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

• für Blei- und Farbstifte • aus Kautschuk

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Format 34 x 26 x 8 mm

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen