Läufer Radierer /0140, 46 x 20 x 9mm

Artikelnummer: Z00023163
EAN: 4006677014001
Herstellernummer: 0140
Läufer Radierer /0140, 46 x 20 x 9mm
Inkl. Steuern: 0,32 € VE 1 Stück Netto 0,27 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

• transparent für Blei- und Farbstifte • hervorragend geeignet für technische Zeichnungen

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Format 46 x 20 x 9 mm

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen