Läufer Radierer /0720, 65 x 21 x 12mm

Artikelnummer: Z00023151
EAN: 04006677007201
Herstellernummer: 0720
Läufer Radierer /0720, 65 x 21 x 12mm
Inkl. Steuern: 0,79 € VE 1 Stück Netto 0,66 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

• transparent für Blei- und Farbstifte • zusätzlich mit blauer Seite für Kugel- und Faserschreiber, Tinte und Tusche • hervorragend geeignet für technische Zeichnungen

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Format 65 x 21 x 12 mm

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen