Läufer Radierer /0740, 46 x 20 x 9mm

Artikelnummer: Z00023158
EAN: 4006677074005
Herstellernummer: 0740
Läufer Radierer /0740, 46 x 20 x 9mm
Inkl. Steuern: 0,38 € VE 1 Stück Netto 0,32 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

• transparent für Blei- und Farbstifte • zusätzlich mit blauer Seite für Kugel- und Faserschreiber, Tinte und Tusche • hervorragend geeignet für technische Zeichnungen

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Format 46 x 20 x 9 mm
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen