Maped Dessin Radierer (mittel)/M010013, weiß, 17 x 55 x 8mm

Artikelnummer: Z00026138
EAN: 3154140100131
Herstellernummer: M010013
Maped Dessin Radierer (mittel)/M010013, weiß, 17 x 55 x 8mm
Inkl. Steuern: 0,26 € VE 1 Stück Netto 0,22 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

• Naturkautschuk • abgeschrägte Kanten für genaues Radieren • frei von PVC und Phtalaten

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Farbe weiß
Format 17 x 55 x 8 mm
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen