Radiozange 140 mm, gerade Backen

Artikelnummer: Z00439145
EAN: 4003773035015
Knipex
Radiozange 140 mm, gerade Backen
Inkl. Steuern: 17,20 € VE 1 Stück Netto 14,45 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Knipex 2505

DIN · ISO 5745 - Geeignet für Greif- und Schneidarbeiten in der Feinmechanik - Greifflächen gezahnt - Schneiden zusätzlich induktiv gehärtet ca. 61 HRC - Spezial-Werkzeugstahl in Sondergüte, in Öl gehärtet und angelassen

Kopf verchromt, Griffe mit zweifarbigen Mehrkomponentenhüllen.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Abb./Ausführung Abb. ähnlich.
Modell 2505
Schneidwerte: mittelh. Draht (mm) 2,5
Schneidwerte: harter Draht (mm) 1,6
Länge (mm) 140
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen