Radiozange 160 mm, gerade Backen

Artikelnummer: Z00439147
EAN: 4003773033806
Knipex
Radiozange 160 mm, gerade Backen
Inkl. Steuern: 20,04 € VE 1 Stück Netto 16,84 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 2 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Knipex 2506

DIN · ISO 5745 - Geeignet für Greif- und Schneidarbeiten in der Feinmechanik - Greifflächen gezahnt - Schneiden zusätzlich induktiv gehärtet ca. 61 HRC - Spezial-Werkzeugstahl in Sondergüte, in Öl gehärtet und angelassen

Kopf verchromt, Griffe isoliert mit zweifarbigen Mehrkomponentenhüllen, VDE-geprüft.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Modell 2506
Schneidwerte: mittelh. Draht (mm) 2,5
Schneidwerte: harter Draht (mm) 1,6
Länge (mm) 160

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen