Radiozange verchromt 140mm m.M.K.Griff Knipex

Artikelnummer: Z00300037
EAN: 1234
Herstellernummer: 25 05 140
Radiozange verchromt 140mm m.M.K.Griff Knipex
Inkl. Steuern: 20,85 € VE 1 Stück Netto 17,52 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Lieferung in 3 Werktagen.

Beschreibung

Knipex Radiozange verchromt 140mm m.M.K.Griff Knipex.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Schneidwerte D harter Draht mm 1,6
Länge (mm) 140
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen