Radiusfr. D1889L N HSSE 12,00mm FORMAT

Artikelnummer: Z00288294
EAN: 4317784088855
Herstellernummer: 4317784088855
Radiusfr. D1889L N HSSE 12,00mm FORMAT
Inkl. Steuern: 25,51 € VE 1 Stück Netto 21,44 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

lang, /2124 Radiusfr. D1889L N HSSE 12,00mm FORMAT.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Schaft-D d2 gleich h6 mm 12
Al, Al- und Mg-Leg. 105
Schneidenlänge l2 mm 26
D d1 gleich e8 mm 12
Stähle bis 1000 N/mm2 20
Stähle bis 1400 N/mm2 14
fz mm 0,055
Gesamtlänge L1 mm 110
Stähle bis 850 N/mm2 33
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen