Radiusfr. D1889L N HSSE 17,00mm TiAlN FORMAT

Artikelnummer: Z00288321
EAN: 4317784466776
Herstellernummer: 4317784466776
FORMAT
Radiusfr. D1889L N HSSE 17,00mm TiAlN FORMAT
Inkl. Steuern: 68,52 € VE 1 Stück Netto 57,58 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

lang, TiAIN-beschichtet/2125 Radiusfr. D1889L N HSSE 17,00mm TiAlN FORMAT.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Schaft-D d2 gleich h6 mm 16
Schneidenlänge l2 mm 32
Stähle bis 1400 N/mm2 21
Stähle bis 850 N/mm2 48
Stähle bis 1000 N/mm2 29
Al, Al- und Mg-Leg. 155
Gesamtlänge L1 mm 123
fz mm 0,070
D d1 gleich e8 mm 17
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen