Radiusfr. D1889L N HSSE 5,00mm TiAlN FORMAT

Artikelnummer: Z00288309
EAN: 4317784466653
Herstellernummer: 4317784466653
FORMAT
Radiusfr. D1889L N HSSE 5,00mm TiAlN FORMAT
Inkl. Steuern: 23,74 € VE 1 Stück Netto 19,95 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

lang, TiAIN-beschichtet/2125 Radiusfr. D1889L N HSSE 5,00mm TiAlN FORMAT.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Schaft-D d2 gleich h6 mm 6
Schneidenlänge l2 mm 13
Stähle bis 1400 N/mm2 21
Stähle bis 850 N/mm2 48
Stähle bis 1000 N/mm2 29
Al, Al- und Mg-Leg. 155
Gesamtlänge L1 mm 68
fz mm 0,013
D d1 gleich e8 mm 5
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen