Radiusfr. D1889L N HSSE 6,00mm FORMAT

Artikelnummer: Z00288288
EAN: 4317784088824
Herstellernummer: 4317784088824
Radiusfr. D1889L N HSSE 6,00mm FORMAT
Inkl. Steuern: 15,52 € VE 1 Stück Netto 13,04 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Beschreibung

lang, /2124 Radiusfr. D1889L N HSSE 6,00mm FORMAT.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Stähle bis 1000 N/mm2 20
Al, Al- und Mg-Leg. 105
fz mm 0,018
Stähle bis 1400 N/mm2 14
Schaft-D d2 gleich h6 mm 6
D d1 gleich e8 mm 6
Stähle bis 850 N/mm2 33
Schneidenlänge l2 mm 13
Gesamtlänge L1 mm 68
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen