Radiusfr. DIN327K N HSSE 11,00mm TiAlN FORMAT

Artikelnummer: Z00288270
EAN: 4317784466523
Herstellernummer: 4317784466523
FORMAT
Radiusfr. DIN327K N HSSE 11,00mm TiAlN FORMAT
Inkl. Steuern: 33,43 € VE 1 Stück Netto 28,09 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 20 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

kurz, TiAlN-beschichtet/2122 Radiusfr. DIN327K N HSSE 11,00mm TiAlN FORMAT.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Schaft-D d2 gleich h6 mm 12
Schneidenlänge l2 mm 13
Stähle bis 1400 N/mm2 21
Stähle bis 850 N/mm2 48
Stähle bis 1000 N/mm2 29
Al, Al- und Mg-Leg. 155
Gesamtlänge L1 mm 70
fz mm 0,044
D d1 gleich e8 mm 11
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen