Radiusfr. DIN327K N HSSE 12,00mm FORMAT

Artikelnummer: Z00288247
EAN: 4317784088718
Herstellernummer: 4317784088718
Radiusfr. DIN327K N HSSE 12,00mm FORMAT
Inkl. Steuern: 25,49 € VE 1 Stück Netto 21,42 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

kurz, /2118 Radiusfr. DIN327K N HSSE 12,00mm FORMAT.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Schaft-D d2 gleich h6 mm 12
Schneidenlänge l2 mm 16
Stähle bis 1400 N/mm2 14
Stähle bis 850 N/mm2 33
Stähle bis 1000 N/mm2 20
Al, Al- und Mg-Leg. 105
Gesamtlänge L1 mm 73
fz mm 0,055
D d1 gleich e8 mm 12
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen