Radiusfr. DIN327K N HSSE 22,00mm TiAlN FORMAT

Artikelnummer: Z00288280
EAN: 4317784466585
Herstellernummer: 4317784466585
Radiusfr. DIN327K N HSSE 22,00mm TiAlN FORMAT
Inkl. Steuern: 71,78 € VE 1 Stück Netto 60,32 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Beschreibung

kurz, TiAlN-beschichtet/2122 Radiusfr. DIN327K N HSSE 22,00mm TiAlN FORMAT.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

fz mm 0,088
Al, Al- und Mg-Leg. 155
Gesamtlänge L1 mm 88
Stähle bis 1000 N/mm2 29
Schneidenlänge l2 mm 22
Stähle bis 1400 N/mm2 21
Stähle bis 850 N/mm2 48
D d1 gleich e8 mm 22
Schaft-D d2 gleich h6 mm 20
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen