Radiusfr. DIN327K N HSSE 24,00mm TiAlN FORMAT

Artikelnummer: Z00288281
EAN: 4317784466592
Herstellernummer: 4317784466592
Radiusfr. DIN327K N HSSE 24,00mm TiAlN FORMAT
Inkl. Steuern: 87,20 € VE 1 Stück Netto 73,28 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Beschreibung

kurz, TiAlN-beschichtet/2122 Radiusfr. DIN327K N HSSE 24,00mm TiAlN FORMAT.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Gesamtlänge L1 mm 102
Stähle bis 1400 N/mm2 21
Schneidenlänge l2 mm 26
Stähle bis 850 N/mm2 48
Al, Al- und Mg-Leg. 155
fz mm 0,088
Schaft-D d2 gleich h6 mm 25
D d1 gleich e8 mm 24
Stähle bis 1000 N/mm2 29
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen