Radiusfr. WN VHM 1,0mm HA Z2 K FORMAT

Artikelnummer: Z00289509
EAN: 4317784216760
Herstellernummer: 4317784216760
FORMAT
Radiusfr. WN VHM 1,0mm HA Z2 K FORMAT
Inkl. Steuern: 15,86 € VE 1 Stück Netto 13,33 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

/2410 Radiusfr . WN VHM 1,0mm HA Z2 K FORMAT .

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Schaft-D d2 gleich h6 mm 3
Schneidenlänge l2 mm 2,0
Stähle bis 1400 N/mm2 28
Stähle bis 850 N/mm2 32
Stähle bis 1000 N/mm2 32
Ausfuehrung * Mit zyl. Schaft + DIN 6535-HA.
Al, Al- und Mg-Leg. 135
Gusseisenwerkstoffe 45
Gesamtlänge L1 mm 38
fz mm 0,003
D d1 gleich h10 mm 1,0*
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen