Radiusfr. WN VHM 1,2mm HA Z2 K FORMAT

Artikelnummer: Z00289510
EAN: 4317784364744
Herstellernummer: 4317784364744
Radiusfr. WN VHM 1,2mm HA Z2 K FORMAT
Inkl. Steuern: 14,59 € VE 1 Stück Netto 12,26 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

/2410 Radiusfr . WN VHM 1,2mm HA Z2 K FORMAT .

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

D d1 gleich h10 mm 1,2*
Gusseisenwerkstoffe 45
Stähle bis 1400 N/mm2 28
Schaft-D d2 gleich h6 mm 3
Stähle bis 1000 N/mm2 32
Stähle bis 850 N/mm2 32
Al, Al- und Mg-Leg. 135
fz mm 0,003
Schneidenlänge l2 mm 2,2
Gesamtlänge L1 mm 38
Ausführung * Mit zyl. Schaft + DIN 6535-HA.
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen