Radiusfr. WN VHM TiALN 0,5mm L1,5 HA Z2 FORMAT

Artikelnummer: Z00289638
EAN: 4317784471305
Herstellernummer: 4317784471305
FORMAT
Radiusfr. WN VHM TiALN 0,5mm L1,5 HA Z2 FORMAT
Inkl. Steuern: 64,50 € VE 1 Stück Netto 54,20 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Typ H, 30Grad, Z2, TiAlN-S/2406 Radiusfr. WN VHM TiALN 0,5mm L1,5 HA Z2 FORMAT.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Radius r mm 0,25
Schaft-D d2 gleich h6 mm 6
Schneidenlänge l2 mm 0,5
Hartbearbeiten über 60 HRC 55
Stähle bis 52 HRC 78
Stähle bis 42 HRC 78
Stähle bis 60 HRC 55
Stähle bis 56 HRC 55
Hals-D d3 mm 0,45
Kupfer, Messing, Bronzen 157
Freizone l3 mm 1,5
Gesamtlänge L1 mm 50
fz mm 0,006
d/d1 mm 0,5
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen