Radiusfr. WN VHM TiALN 1,0 D4mm HA Z 4 FORMAT

Artikelnummer: Z00289707
EAN: 4317784471893
Herstellernummer: 4317784471893
Radiusfr. WN VHM TiALN 1,0 D4mm HA Z 4 FORMAT
Inkl. Steuern: 37,91 € VE 1 Stück Netto 31,86 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Schaft HA/2417 Radiusfr. WN VHM TiALN 1,0 D4mm HA Z 4 FORMAT.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Schneidenlänge l2 mm 2,5
Stähle bis 850 N/mm2 150
Schaft-D d2 gleich h6 mm 4
fz mm 0,002
Hartbearbeiten über 60 HRC 66
Radius r mm 0,50
Stähle bis 1000 N/mm2 150
Gesamtlänge L1 mm 50
Stähle bis 56 HRC 66
D d1 gleich e8 mm 1,0
Stähle bis 42 HRC 66
Stähle bis 1400 N/mm2 88
Stähle bis 60 HRC 66
Stähle bis 52 HRC 66
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen