Radiusfr. WN VHM TiALN 1,2mm HA Z2 D4mm FORMAT

Artikelnummer: Z00289657
EAN: 4317784471497
Herstellernummer: 4317784471497
Radiusfr. WN VHM TiALN 1,2mm HA Z2 D4mm FORMAT
Inkl. Steuern: 30,13 € VE 1 Stück Netto 25,32 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Schaft HA/2414 Radiusfr. WN VHM TiALN 1,2mm HA Z2 D4mm FORMAT.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Stähle bis 42 HRC 66
Gesamtlänge L1 mm 50
Stähle bis 1400 N/mm2 88
D d1 gleich e8 mm 1,2
Stähle bis 52 HRC 66
Stähle bis 56 HRC 66
Schaft-D d2 gleich h6 mm 4
fz mm 0,003
Stähle bis 1000 N/mm2 150
Schneidenlänge l2 mm 3,0
Stähle bis 60 HRC 66
Hartbearbeiten über 60 HRC 66
Stähle bis 850 N/mm2 150
Radius r +/- 0,02 mm 0,60
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen