Radiusfr. WN VHM TiALN 1,2mm L4,4 HA Z2 FORMAT

Artikelnummer: Z00289647
EAN: 4317784471398
Herstellernummer: 4317784471398
Radiusfr. WN VHM TiALN 1,2mm L4,4 HA Z2 FORMAT
Inkl. Steuern: 39,81 € VE 1 Stück Netto 33,45 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Typ H, 30Grad, Z2, TiAlN-S/2406 Radiusfr. WN VHM TiALN 1,2mm L4,4 HA Z2 FORMAT.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Stähle bis 60 HRC 55
Gesamtlänge L1 mm 50
Stähle bis 52 HRC 78
Stähle bis 42 HRC 78
Ø D1 1,2 Millimeter
Freizone l3 mm 4,4
fz mm 0,015
Hals-D d3 mm 1,15
Schneidenlänge l2 mm 1,2
Radius r mm 0,60
Hartbearbeiten über 60 HRC 55
Schaft-D d2 gleich h6 mm 6
Stähle bis 56 HRC 55
Kupfer, Messing, Bronzen 157
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen