Radiusfr. WN VHM TiALN 12,0mm HA Z2L G3 FORMAT

Artikelnummer: Z00289696
EAN: 4317784471879
Herstellernummer: 4317784471879
Radiusfr. WN VHM TiALN 12,0mm HA Z2L G3 FORMAT
Inkl. Steuern: 210,76 € VE 1 Stück Netto 177,11 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Schaft HA/2415 Radiusfr. WN VHM TiALN 12,0mm HA Z2L G3 FORMAT.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Radius r +/- 0,01 mm 6,0
Schaft-D d2 gleich h6 mm 16
Schneidenlänge l2 mm 22
Kegelwinkel alpha 1 Grad 30
Stähle bis 52 HRC 62
Stähle bis 42 HRC 62
Stähle bis 1400 N/mm2 70
Hals-D d3 mm 15,0
Stähle bis 1000 N/mm2 91
Freizone l3 mm 25
Gesamtlänge L1 mm 160
Freizone l4 mm 83
fz mm 0,234
d/d1 mm 12
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen