Radiusfr. WN VHM TiALN 18,0 D18mm HA Z 4 FORMAT

Artikelnummer: Z00289722
EAN: 4317784472050
Herstellernummer: 4317784472050
Radiusfr. WN VHM TiALN 18,0 D18mm HA Z 4 FORMAT
Inkl. Steuern: 227,14 € VE 1 Stück Netto 190,87 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Schaft HA/2417 Radiusfr. WN VHM TiALN 18,0 D18mm HA Z 4 FORMAT.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Radius r mm 9,00
Schaft-D d2 gleich h6 mm 18
Schneidenlänge l2 mm 34,0
Hartbearbeiten über 60 HRC 66
Stähle bis 52 HRC 66
Stähle bis 42 HRC 66
Stähle bis 1400 N/mm2 88
Stähle bis 60 HRC 66
Stähle bis 56 HRC 66
Stähle bis 850 N/mm2 150
Stähle bis 1000 N/mm2 150
Gesamtlänge L1 mm 140
fz mm 0,079
D d1 gleich e8 mm 18,0
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen