Radiusfr. WN VHM TiALN 18,0mm HA Z2 D6mm FORMAT

Artikelnummer: Z00289674
EAN: 4317784471664
Herstellernummer: 4317784471664
Radiusfr. WN VHM TiALN 18,0mm HA Z2 D6mm FORMAT
Inkl. Steuern: 186,90 € VE 1 Stück Netto 157,06 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Beschreibung

Schaft HA/2414 Radiusfr. WN VHM TiALN 18,0mm HA Z2 D6mm FORMAT.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Stähle bis 850 N/mm2 150
Stähle bis 1000 N/mm2 150
Schneidenlänge l2 mm 34,0
Stähle bis 42 HRC 66
Schaft-D d2 gleich h6 mm 18
Hartbearbeiten über 60 HRC 66
Stähle bis 52 HRC 66
D d1 gleich e8 mm 18,0
Stähle bis 56 HRC 66
Gesamtlänge L1 mm 140
Stähle bis 60 HRC 66
Radius r +/- 0,02 mm 9,00
fz mm 0,107
Stähle bis 1400 N/mm2 88
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen