Radiusfr. WN VHM TiALN 18,0mm HB Z2 K FORMAT

Artikelnummer: Z00289535
EAN: 4317784217071
Herstellernummer: 4317784217071
Radiusfr. WN VHM TiALN 18,0mm HB Z2 K FORMAT
Inkl. Steuern: 113,97 € VE 1 Stück Netto 95,77 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

TiAlN-beschichtet/2413 Radiusfr. WN VHM TiALN 18,0mm HB Z2 K FORMAT.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

D d1 gleich h10 mm 18,0
Al, Al- und Mg-Leg. 176
Gusseisenwerkstoffe 58
Stähle bis 1000 N/mm2 42
Stähle bis 850 N/mm2 42
Schaft-D d2 gleich h6 mm 18
fz mm 0,048
Stähle bis 1400 N/mm2 35
Schneidenlänge l2 mm 24,0
Gesamtlänge L1 mm 84
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen