Radiusfr. WN VHM TiALN 2,0 D6mm HA Z 4 FORMAT

Artikelnummer: Z00289710
EAN: 4317784471930
Herstellernummer: 4317784471930
Radiusfr. WN VHM TiALN 2,0 D6mm HA Z 4 FORMAT
Inkl. Steuern: 37,87 € VE 1 Stück Netto 31,82 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Schaft HA/2417 Radiusfr. WN VHM TiALN 2,0 D6mm HA Z 4 FORMAT.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Radius r mm 1,00
Schaft-D d2 gleich h6 mm 6
Schneidenlänge l2 mm 5,0
Hartbearbeiten über 60 HRC 66
Stähle bis 52 HRC 66
Stähle bis 42 HRC 66
Stähle bis 1400 N/mm2 88
Stähle bis 60 HRC 66
Stähle bis 56 HRC 66
Stähle bis 850 N/mm2 150
Stähle bis 1000 N/mm2 150
Gesamtlänge L1 mm 50
fz mm 0,004
D d1 gleich e8 mm 2,0
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen