Radiusfr. WN VHM TiALN 2,0mm HA Z2L G3 FORMAT

Artikelnummer: Z00289681
EAN: 4317784471749
Herstellernummer: 4317784471749
Radiusfr. WN VHM TiALN 2,0mm HA Z2L G3 FORMAT
Inkl. Steuern: 51,84 € VE 1 Stück Netto 43,56 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Schaft HA/2415 Radiusfr. WN VHM TiALN 2,0mm HA Z2L G3 FORMAT.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Radius r +/- 0,01 mm 1,0
Schaft-D d2 gleich h6 mm 6
Schneidenlänge l2 mm 4
Kegelwinkel alpha 3 Grad
Stähle bis 52 HRC 62
Stähle bis 42 HRC 62
Stähle bis 1400 N/mm2 70
Hals-D d3 mm 5,7
Stähle bis 1000 N/mm2 91
Freizone l3 mm 6
Gesamtlänge L1 mm 80
Freizone l4 mm 41
fz mm 0,030
d/d1 mm 2
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen