Radiusfr. WN VHM TiALN 25,0mm HA Z2 D6mm FORMAT

Artikelnummer: Z00289676
EAN: 4317784471688
Herstellernummer: 4317784471688
FORMAT
Radiusfr. WN VHM TiALN 25,0mm HA Z2 D6mm FORMAT
Inkl. Steuern: 351,23 € VE 1 Stück Netto 295,15 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Schaft HA/2414 Radiusfr. WN VHM TiALN 25,0mm HA Z2 D6mm FORMAT.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Radius r +/- 0,02 mm 12,50
Schaft-D d2 gleich h6 mm 25
Schneidenlänge l2 mm 50,0
Hartbearbeiten über 60 HRC 66
Stähle bis 52 HRC 66
Stähle bis 42 HRC 66
Stähle bis 1400 N/mm2 88
Stähle bis 60 HRC 66
Stähle bis 56 HRC 66
Stähle bis 850 N/mm2 150
Stähle bis 1000 N/mm2 150
Gesamtlänge L1 mm 180
fz mm 0,149
D d1 gleich e8 mm 25,0
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen