Radiusfr. WN VHM TiALN 4,0mm HB Z2 K FORMAT

Artikelnummer: Z00289527
EAN: 4317784216999
Herstellernummer: 4317784216999
Radiusfr. WN VHM TiALN 4,0mm HB Z2 K FORMAT
Inkl. Steuern: 20,54 € VE 1 Stück Netto 17,26 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Beschreibung

TiAlN-beschichtet/2413 Radiusfr. WN VHM TiALN 4,0mm HB Z2 K FORMAT.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Gusseisenwerkstoffe 58
Gesamtlänge L1 mm 54
Stähle bis 1400 N/mm2 35
Schneidenlänge l2 mm 8,0
Al, Al- und Mg-Leg. 176
Stähle bis 1000 N/mm2 42
fz mm 0,011
Schaft-D d2 gleich h6 mm 6
D d1 gleich h10 mm 4,0
Stähle bis 850 N/mm2 42
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen