Radiusfr. WN VHM TiALN 6,0mm HA Z2 D6mm FORMAT

Artikelnummer: Z00289666
EAN: 4317784471589
Herstellernummer: 4317784471589
Radiusfr. WN VHM TiALN 6,0mm HA Z2 D6mm FORMAT
Inkl. Steuern: 33,43 € VE 1 Stück Netto 28,09 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Beschreibung

Schaft HA/2414 Radiusfr. WN VHM TiALN 6,0mm HA Z2 D6mm FORMAT.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Stähle bis 1400 N/mm2 88
Schneidenlänge l2 mm 12,0
Stähle bis 1000 N/mm2 150
Stähle bis 60 HRC 66
Hartbearbeiten über 60 HRC 66
Stähle bis 56 HRC 66
Stähle bis 42 HRC 66
Gesamtlänge L1 mm 90
Stähle bis 52 HRC 66
D d1 gleich e8 mm 6,0
Stähle bis 850 N/mm2 150
Radius r +/- 0,02 mm 3,00
Schaft-D d2 gleich h6 mm 6
fz mm 0,027
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen