Radiusfr. WN VHM TiALN 8,0mm HB Z2 K FORMAT

Artikelnummer: Z00289530
EAN: 4317784217026
Herstellernummer: 4317784217026
FORMAT
Radiusfr. WN VHM TiALN 8,0mm HB Z2 K FORMAT
Inkl. Steuern: 42,36 € VE 1 Stück Netto 35,60 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

TiAlN-beschichtet/2413 Radiusfr. WN VHM TiALN 8,0mm HB Z2 K FORMAT.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Schaft-D d2 gleich h6 mm 8
Schneidenlänge l2 mm 12,0
Stähle bis 1400 N/mm2 35
Stähle bis 850 N/mm2 42
Stähle bis 1000 N/mm2 42
Al, Al- und Mg-Leg. 176
Gusseisenwerkstoffe 58
Gesamtlänge L1 mm 58
fz mm 0,022
D d1 gleich h10 mm 8,0
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen