Radiusfr. WN VHM FIRE 20,0mm HA Z 4 L Gühring

Artikelnummer: Z00289705
EAN: 1234
Herstellernummer: 9037270200000
Radiusfr. WN VHM FIRE 20,0mm HA Z 4 L Gühring
Inkl. Steuern: 120,58 € VE 1 Stück Netto 101,33 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Beschreibung

Vollhartmetall-Radiusfräser, 4 Schneiden, lang, Typ N, 30°, Fire-beschichtet Ausführung: Ultra-Feinstkorn-Vollhartmetall, DIN 6527, mit Zentrumschnitt. Schnittgeschwindigkeit ca. 50 % höher als bei unbeschichteten Werkzeugen. Trockenbearbeitung möglich. Anwendung: Einsetzbar zum Kopier- und Schlichtfräsen sowie zum Besäumen und Umfangsfräsen. Besonders für die INOX-Bearbeitung geeignet. Hinweis: Kopierfräsen; Schnittwerte bevorzugt bei ap = 0,05 x d1 und ae = 0,1 x d1. Attribute: fz: 0,085 mm, Gesamtlänge l1: 104 mm, Ø d1 = h10: 20 mm, Radius r: 10,0 mm, Schaft-Ø d2 = h6: 20 mm, Schneidenlänge l2: 38 mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Stähle bis 1400 N/mm2 140
Gusseisenwerkstoffe 140
fz mm 0,085
Stähle bis 1000 N/mm2 160
Stähle bis 850 N/mm2 180
D d1 gleich h10 mm 20
Radius r mm 10,0
Gesamtlänge L1 mm 104
Rost- und säurebeständige Stähle (INOX) 130
Schneidenlänge l2 mm 38
Schaft-D d2 gleich h6 mm 20
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen