SL-Radiusfr.6527 VHM FIRE4mm Z 2 Gühring

Artikelnummer: Z00289547
EAN: 4031093579506
Herstellernummer: 9055330040000
SL-Radiusfr.6527 VHM FIRE4mm Z 2 Gühring
Inkl. Steuern: 22,90 € VE 1 Stück Netto 19,24 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Beschreibung

Vollhartmetall-Radiusfräser, 2 Schneiden, lang, Typ N, 30°, Fire-beschichtet, Schaft HB Ausführung: Ultra-Feinstkorn-Vollhartmetall, Typ N, DIN 6527, mit Zentrumschnitt. Schnittgeschwindigkeit ca. 50 % höher als bei unbeschichteten Werkzeugen. Trockenbearbeitung möglich. Anwendung: Einsetzbar zum Kopier- und Nutenfräsen sowie für die universelle Bearbeitung. Hinweis: Kopierfräsen; Schnittwerte bevorzugt bei ap = 0,05 x d1 und ae = 0,1 x d1. Attribute: fz: 0,025 mm, Gesamtlänge l1: 57 mm, Ø d1 = h10: 4,0 mm, Schaft-Ø d2 = h6: 6 mm, Schneidenlänge l2: 8 mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Rost- und säurebeständige Stähle (INOX) 130
Schaft-D d2 gleich h6 mm 6
Stähle bis 1000 N/mm2 160
Gusseisenwerkstoffe 140
Stähle bis 1400 N/mm2 140
Schneidenlänge l2 mm 8
Gesamtlänge L1 mm 57
fz mm 0,025
Stähle bis 850 N/mm2 180
D d1 gleich h10 mm 4,0
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen