Rändelfräswerkz.10-300 20x25mm Schaft H und K

Artikelnummer: Z00292030
EAN: 1234
Herstellernummer: 231-20M250608A
Rändelfräswerkz.10-300 20x25mm Schaft H und K
Inkl. Steuern: 443,07 € VE 1 Stück Netto 372,33 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Lieferung in 3 Werktagen.

Beschreibung

Modell 231 Rändelfräswerkz.10-300 20x25mm Schaft H und K.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Arbeitsbereich Ø (mm) 10-300
benötigte Rändel mm 25 x 6 x 8
Schaftlänge (mm) 129
Modell 231-20 M 250608 A
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen