Ablass- und Entlüftungsventil gerade Form G1/8 m. Rändel-

Artikelnummer: Z00323902
EAN: 4047322040549
Herstellernummer: 224.00
Ablass- und Entlüftungsventil gerade Form G1/8 m. Rändel-
Inkl. Steuern: 9,14 € VE 1 Stück Netto 7,68 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Ablassventil, gerade Form, mit Rändelschraube Gewinde G 1/8 Baulänge 21 mm / Ablass- und Entlüftungsventile / Weitere Angaben Datenblatt auf Anfrage / Material Messing / Betriebstemperatur max. 90 °C / Baulänge 21 mm / Betriebsdruck max. 25 bar / Gewinde G 1/8

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Material Messing
Gewinde G 1/8
Baulänge 21,0 mm
Betriebstemperatur max. +90 °C
Betriebsdruck max. 25 bar
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen