Rändelwerkzeug 10- 80mm 20x18mm Schaft H und K

Artikelnummer: Z00291973
EAN: 1234
Herstellernummer: 841-20M200806
Rändelwerkzeug 10- 80mm 20x18mm Schaft H und K
Inkl. Steuern: 96,50 € VE 1 Stück Netto 81,09 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Lieferung in 3 Werktagen.

Beschreibung

Modell 841/2936 Rändelwerkzeug 10- 80mm 20x18mm Schaft H und K.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Arbeitsbereich Ø (mm) 29495
benötigte Rändel mm 20 x 8 x 6
Schaftlänge (mm) 130
Kopfhöhe (mm) 42
Kopflänge (mm) 50
Modell 841-20 M 200 806
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen